カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • MIWA(12)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 美和ロック(7)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • エスコ(2)
  • ピカコーポレイション(1)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
  • FINIXA(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
サービス分類
  • その他サービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-49」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BTKENWOOD
95,980税込105,578
1セット
71日以内出荷
無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー標準バッテリーバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1820周波数範囲許可されたUHF帯チャンネル数65ch(陸上・海上用)変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1E送信出力5W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む)端子アンテナ端子:SMA-P防塵防水性能IP54/55/67/68サービス分類その他
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ