カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- ニチコン(14)
- ELPA(11)
- 日本ケミコン(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- DiodesZetex(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- Ruby-con(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AVX(1)
- STMicro(1)
- VISHAY(1)
- DFRobot(1)
- Assemtech(1)
- Asian Brand(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v330」の検索結果
特価

マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W
坂口電熱¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応