曜日別特売

マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W - 坂口電熱マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W - 坂口電熱マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W - 坂口電熱マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W - 坂口電熱マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W - 坂口電熱

・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。
・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。
・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。
・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。

使用温度(℃)
大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)
ヒーター
100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)
面積
プレート:50×50mm
熱電対
内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※容量は、常温時の容量です。温度上昇にともなって減少しますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82018950MTP500
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする