カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- JTT(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ナベヤ(3)
- ニッタ(5)
「euc10」の検索結果

坂口ペルチェキット SPE-UC-100
坂口電熱¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC14制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33