カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • ニッタ(5)
  • ナベヤ(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • JTT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「euc10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-100 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-100

    坂口電熱
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC14制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
関連キーワード
1010j特集