カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- 富士電線工業(19)
- 明工社(9)
- アメリカン電機(7)
- 冨士電線(四国)(5)
- 鶴見製作所(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三ツ星(2)
- ベン(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- TRIENS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2pnct 8」の検索結果
特価

カート充電リール
三協リール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から31日以内出荷電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5