カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • 椿本チエイン(5)
  • ホンダ(3)
  • ツボサン(2)
  • マパール(2)
  • サンドビック(1)
  • NTB(1)
  • 福井金属工芸(1)
  • 三菱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-1040」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト 三協リール

    LEDワークライト

    三協リール
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    1m離れた時の明るさ1040Lx。従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。本体重量わずか約2.0kg。防水・防塵ランクIP65。360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。マグネットで簡単取付可能です。マグネットの位置調整が可能です。
    コード長さ(m)5使用温度(℃)ー20~40定格消費電力(W)35本体質量(kg)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP65明るさ(Lx)1040入力周波数(Hz)50/60定格光束(Lm)5310
寅壱4040特集