LEDワークライト
1m離れた時の明るさ1040Lx
従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。
本体重量わずか約2.0kg
防水・防塵ランクIP65
360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。
15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。
マグネットで簡単取付可能です。
マグネットの位置調整が可能です。
- コード長さ(m)
- 5
- 使用温度(℃)
- ー20~40
- 定格消費電力(W)
- 35
- 本体質量(kg)
- 2
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 保護等級
- IP65
- 明るさ(Lx)
- 1040
- 入力周波数(Hz)
- 50/60
- 定格光束(Lm)
- 5310
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.53MB)
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ





















