カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • 日動工業(2)
  • 三ツ星(2)
  • 富士電線工業(2)
  • エスコ(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ユーボン(1)
  • エスネット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svctf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール制御用 スローモーション 24V 三協リールコードリール制御用 スローモーション 24V三協リール
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
コードリール制御用 スローモーション 三協リールコードリール制御用 スローモーション三協リール
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
コードリール200V制御用 スローモーション 三協リールコードリール200V制御用 スローモーション三協リール
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
コードリール制御用 スローモーション 三相200V 三協リールコードリール制御用 スローモーション 三相200V三協リール
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
関連キーワード
vctfケーブル特集