カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 自動巻き取り式ホースリール(4)
    • くい込み管継手・インサート管継手(2)
  • 電動工具(6)
    • コードリール(6)
  • 清掃用品(4)
    • 高圧洗浄機用ホース(4)
  • 溶接用品(11)
  • 電気材料(6)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • TRIENS(26)
  • RS PRO(33)
  • BMW(8)
  • BOURNS(5)
  • SIEMENS(4)
  • SPARKFUN(4)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • LEM(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • BULGIN(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • SICK(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • PanzerGlass(2)
  • DENALI(2)
  • Weller(1)
  • RECOM(1)
ホース長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 30(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 12.7(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 1.4(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「triens」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 3/8三協リール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 1/4三協リール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)全長(mm)61材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6565質量(g)105接続ねじ1/4
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m 三協リールTRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m三協リール
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)3.6トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m 三協リールTRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m三協リール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)4.2トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ三協リール(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。
用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リールTRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m三協リール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.5トラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ三協リール
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リールTRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m三協リール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用質量(kg)4.6トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m 三協リールTRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m三協リール
83,980税込92,378
1個
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番135-8895セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)10最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m 三協リールTRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m三協リール
85,980税込94,578
1個
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番135-8894セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)11.9最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256
TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル 三協リールTRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル三協リール
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m 三協リールTRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m三協リール
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m 三協リールTRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m三協リール
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8890セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.3本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m 三協リールTRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m三協リール
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8891セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.8本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m 三協リールTRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m三協リール
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m 三協リールTRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m三協リール
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル 三協リールTRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル三協リール
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m三協リール
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m三協リール
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m三協リール
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m三協リール
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m三協リール
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m三協リール
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m三協リール
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)30トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m 三協リールTRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m三協リール
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m 三協リールTRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m三協リール
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5
屋外型散水リール 三協リール屋外型散水リール三協リール
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
水ホースを巻いたリールの屋外仕様。 創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。 水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。 耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。 UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。 サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。
仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式アズワン品番67-5775-21