スーパーミニフック 強力マグネットタイプサンケーキコム(19件のレビュー)当日出荷
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
ネームホルダーサンケーキコム(3件のレビュー)当日出荷
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面材質PE・スチール縦(mm)60
ステンレスマグネットフックサンケーキコム(1件のレビュー)当日出荷
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(200個)
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
ダブルクリップサンケーキコム(7件のレビュー)当日出荷
本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。色ブラック繰り返し・詰め替え対応
マグネットクリップ Mサンケーキコム当日出荷
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
用途掲示トラスコ品番198-0290材質スチール、フェライト磁石寸法(mm)挟口:45色シルバー横(mm)45保持枚数約130枚RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
カードリングサンケーキコム¥2,898~税込¥3,188~
1箱(100個)ほか
当日出荷
スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
材質スチール色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)4日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性