サンポール

サンポールのページです。サンポールは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社サンポール
所在地〒730-8667 広島県広島市中区南吉島2丁目4-5
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニフラッガー MF2000 サンポール

    ミニフラッガー MF2000

    サンポール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
    用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
  • カメラスタンド 移動式 サインシール付 サンポール

    カメラスタンド 移動式 サインシール付

    サンポール
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
    用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約21.5寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
  • サポーター スマートサポーター ベース式 サンポール

    サポーター スマートサポーター ベース式

    サンポール
    87,980税込96,778
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約16.8施工内容ベース式
  • リフターLA-5 上下式車止め サンポール

    リフターLA-5 上下式車止め

    サンポール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)48.6
  • ハンプ(減速板) サンポール

    ハンプ(減速板)

    サンポール
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    駐車場でのスピード抑制に効果大の減速板です。割れや変形が少なく、車が通過する際の衝撃音を抑えます。環境に配慮したリサイクルゴム製。
    材質リサイクルゴム
  • アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) アーチ用 サンポール

    アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) アーチ用

    サンポール
    4,798税込5,278
    1セット(4本)
    22日以内出荷
    サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
    用途コンクリート用仕様アーチ用(4本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
  • アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 アーチ用 サンポール

    アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 アーチ用

    サンポール
    4,398税込4,838
    1セット(4本)
    22日以内出荷
    サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
    用途アスファルト用仕様アーチ用(4本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
  • アタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    84,980税込93,478
    1台
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×H650×WP1000質量(kg)約9.1タイプアーチ仕上本体:HL.#240/ベース:ショットブラスト、電解研磨フックなし施工内容アタッチメントベース式
  • アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    77,980税込85,778
    1台
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000質量(kg)約9.5タイプアーチ仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨フックなし施工内容アタッチメントベース式
  • カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール

    カメラスタンド 移動式 サインプレート付

    サンポール
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
    用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
  • アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    34,980税込38,478
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-550タイプ サンポール

    オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-550タイプ

    サンポール
    65,980税込72,578
    1台
    22日以内出荷
    お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
    仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約6.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×550×401
  • スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポール

    スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付

    サンポール
    118,800税込130,680
    1台
    22日以内出荷
    スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
    用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
  • オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ サンポール

    オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ

    サンポール
    65,980税込72,578
    1台
    22日以内出荷
    お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
    仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×700×401
  • アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ サンポール

    オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ

    サンポール
    71,980税込79,178
    1台
    22日以内出荷
    お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
    仕様据置式材質アルミ合金鋳物質量(kg)約11.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×700×360
  • アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用 サンポール

    アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用

    サンポール
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    22日以内出荷
    サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
    用途アスファルト用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
  • アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 サンポール

    スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付

    サンポール
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
    用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式
  • アタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12 サンポール

    アタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12

    サンポール
    2,698税込2,968
    1本
    22日以内出荷
    サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
    用途コンクリート用仕様打込棒タイプM12用・AB用
  • アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用 サンポール

    アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用

    サンポール
    2,388税込2,627
    1セット(2本)
    22日以内出荷
    サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
    用途コンクリート用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
  • えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 端部支柱 サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 端部支柱

    サンポール
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は端部支柱(端部ヘッド付)部材となります。
    仕様背もたれ無、仕切り無材質端部支柱:スチール(SS400)電気亜鉛メッキ処理/端部ヘッド:色アルミ合金鋳物(AC-4C)寸法(mm)D152×H458質量(kg)約8.5タイプ連結タイプ仕上焼付塗装/マットブラック部材端部支柱施工内容ベース式
  • えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 座板のみ サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 座板のみ

    サンポール
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は座板部材となります。
    仕様背もたれ無、仕切り無種別板目材質硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ芯材寸法(mm)W150タイプ連結タイプ部材座板
  • えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 中間支柱 サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 中間支柱

    サンポール
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は中間支柱(中間ヘッド付)部材となります。
    仕様背もたれ無、仕切り無材質中間支柱:スチール(SS400)電気亜鉛メッキ処理/中間ヘッド:色アルミ合金鋳物(AC-4C)寸法(mm)D152×H458質量(kg)約8.5タイプ連結タイプ仕上焼付塗装/マットブラック部材中間支柱施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ 固定式 右側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ 固定式 右側仕様

    サンポール
    86,980税込95,678
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様右側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)質量(kg)約12.3施工内容固定式
  • サポーター スマートサポーター 固定式 サンポール

    サポーター スマートサポーター 固定式

    サンポール
    74,980税込82,478
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約15.5施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター 固定式 サンポール

    サポーター スマートカウンター 固定式

    サンポール
    95,980税込105,578
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約19.9施工内容固定式
  • えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレなベンチです。
    仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様

    サンポール
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式
  • えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな1ユニットタイプのベンチです。
    仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ仕上脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:桧皮(HW)施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ 固定式 左側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ 固定式 左側仕様

    サンポール
    86,980税込95,678
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)質量(kg)約12.3施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール

    サポーター スマートカウンター ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様

    サンポール
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様右側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式
  • Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 サンポール

    Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式

    サンポール
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
    用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
  • 反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用 サンポール

    反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用

    サンポール
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サンポール車止め用の反射テープです。
    幅(mm)100適合パイプ径(Φmm)60.5
  • ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポール

    ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U

    サンポール
    13,980税込15,378
    1本
    11日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状固定式質量(kg)約2.0タイプピラー寸法H(mm)850寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)仕上#400フック両フック(直角フック)
  • サンポール サンバリカー車止め パークバリカー専用キー サンポール

    サンポール サンバリカー車止め パークバリカー専用キー

    サンポール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    適合本体PKB-140A
  • サンバリカー車止め パークバリカー サンポール

    サンバリカー車止め パークバリカー

    サンポール
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。
    付属品鍵1本材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付質量(kg)約3.1アズワン品番65-1805-59
  • アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)

    サンポール
    59,980税込65,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000シルバーポール径(Φmm)60.5