カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
絞り込み
ブランド
  • サンポール
  • 野田琺瑯(69)
  • ノダ(29)
  • TSUNODA(ツノダ)(240)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(145)
  • イトーキ(64)
  • 三菱マテリアル(41)
  • Puig (プーチ)(33)
  • 篠田ゴム(30)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • P・O・Pプロダクツ(11)
  • トレード(9)
  • リス(7)
  • 永岡書店(7)
  • MK Electric(7)
  • MV AGUSTA(7)
  • アライドコーポレーション(7)
  • uni(三菱鉛筆)(6)
  • サンコー(三甲)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noda」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ114.3用杭 ヒノダクパイル HDP-S(150) サンポールΦ114.3用杭 ヒノダクパイル HDP-S(150)サンポール
29,980税込32,978
1本
22日以内出荷
インパクトボラード ヒノダクパイル仕様に使用するΦ114.3 用杭ヒノダクパイル部材です。
材質鋳鉄質量(kg)約 24.7寸法(Φ×高さH)(mm)169×800仕上カチオン電着塗装関連資料施工手順書(2.41MB)
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式サンポール
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装関連資料施工手順書(1.43MB)
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式サンポール
77,980税込85,778
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質ステンレス形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700質量(kg)約32ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240関連資料施工手順書(1.43MB)
Φ76.3用杭ヒノダクパイル仕様(杭基礎打込み) HDP-S(140) サンポールΦ76.3用杭ヒノダクパイル仕様(杭基礎打込み) HDP-S(140)サンポール
18,980税込20,878
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様に使用するΦ76.3 用杭ヒノダクパイル部材です。アーチ毎に2本必要となります。
用途Φ76.3 アーチ用杭ヒノダクパイル材質FCD600質量(kg)約16.8仕上カチオン電着塗装関連資料施工手順書(1.43MB)
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式サンポール
38,980税込42,878
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約30.2タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装関連資料施工手順書(1.43MB)
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1000 固定式サンポール
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質ステンレス形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700質量(kg)約29.3ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240関連資料施工手順書(1.43MB)
インパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品サンポール
33,980税込37,378
1本
22日以内出荷
インパクトボラード ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップしたHB種対応型(実車衝突実験済)ヒノダクパイルが軟質地盤に効果を発揮します。基礎の省スペース化と施工時間を短縮 衝突後の支柱本体取り替えが可能な安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応形状固定式質量(kg)約47.2タイプ衝突対応型(車両1.8t 45km)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上本体支柱:焼付塗装/ヒノダクパイル:カチオン電着塗装関連資料施工手順書(2.41MB)
車庫まわりカテゴリ
関連カテゴリ