シグマー技研

シグマー技研のページです。シグマー技研は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シグマー技研株式会社
所在地〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5637質量(kg)150電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A4(220mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)28最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
直交軸脚取付形減速機 TMHL シグマー技研直交軸脚取付形減速機 TMHLシグマー技研
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ無し
シグマシュレッダ 専用チップ袋 シグマー技研シグマシュレッダ 専用チップ袋シグマー技研
5,898税込6,488
1ケース(100枚)
3日以内出荷
用途シュレッダ専用チップ袋
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A3(310mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)35最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
ストレッチフィルム包装機 シグマー技研ストレッチフィルム包装機シグマー技研
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ シグマー技研シグマシュレッダ SGX-Cシリーズシグマー技研
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適電源(V)AC100細断形状圧縮クロスカットリバース機能あり
ウォーム減速機 LML-B シグマー技研ウォーム減速機 LML-Bシグマー技研
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
平行軸三相0.4Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kw脚取付形減速機シグマー技研
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ブレーキクラッチブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機シグマー技研
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機シグマー技研
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
ウォーム減速機 LMH-A シグマー技研ウォーム減速機 LMH-Aシグマー技研(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプシグマー技研
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
シグマシュレッダ シグマー技研シグマシュレッダシグマー技研
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN シグマー技研ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUNシグマー技研
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研
719,800税込791,780
1個
4日以内出荷
超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。
タイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500細断寸法(mm)3.9×45最大細断枚数A4上質紙(64g/2):80/80枚定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8~5.9自動変革RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64g/2):80/80枚細断方法圧縮クロスカットリバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
シグマシュレッダ シグマー技研シグマシュレッダシグマー技研
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
投入口幅(mm)310(A3)細断寸法(mm)3.0×25定格細断枚数(50Hz/60Hz)13/11枚最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.6/6.9定格消費電力(W)500/540待機電力(W)0電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700質量(kg)65容量(L)49(チップボックス)サイズ(専用チップ袋)Mホワイトダストボックス容量(L)49(チップボックス)最大細断枚数25/22細断形状圧縮クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
シュレッダー シグマー技研シュレッダーシグマー技研
479,800税込527,780
1台
6日以内出荷
従来品より騒音を約20%カット 従来品より消費電力20%カット 主電源スイッチをBOX内に収納した安全設計
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機シグマー技研
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機シグマー技研
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸三相0.1kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.1kw小フランジ形減速機シグマー技研
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機シグマー技研
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機シグマー技研
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機シグマー技研
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機シグマー技研
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相200w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相200w脚取付形減速機シグマー技研
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機シグマー技研
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機シグマー技研
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機シグマー技研
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
直交軸脚取付形減速機 TMHLB シグマー技研直交軸脚取付形減速機 TMHLBシグマー技研
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ付
中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB シグマー技研中空軸フランジ取付形減速機 TMHFBシグマー技研
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ブレーキブレーキ付軸配置中空軸
ウォーム減速機 LMV-D シグマー技研ウォーム減速機 LMV-Dシグマー技研
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
ウォーム減速機 LMV-C シグマー技研ウォーム減速機 LMV-Cシグマー技研(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
ウォーム減速機 LMV-B シグマー技研ウォーム減速機 LMV-Bシグマー技研(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機