カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • シグマー技研
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3)
  • フローバル(3)
  • 井筒製作所(3)
  • 山金工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • フジトク(1)
  • 千吉(1)
  • スリーハイ(1)
  • 三島精器(1)
  • ヤマテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp-15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチフィルム包装機 シグマー技研ストレッチフィルム包装機シグマー技研
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプシグマー技研
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
mssp-1特集