カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 品川電線
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- タツタ電線(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- オーナンバ(1)
- マリンテック(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iv14sq」の検索結果

KIV 14SQ
品川電線¥119,800~税込¥131,780~1本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV