- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 島田電機
- 3ページ目
3ページ目: 島田電機のすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)4.4
ねじPF 2
寸法S(mm)23
寸法D(mm)51
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)86
寸法C(mm)89
寸法S2(mm)25
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
材質鋳鉄
規格(構造規格)d2G4
寸法d(mm)65
表面処理溶融亜鉛メッキ
無機物からなっておりますので不燃性です。水を加えてかきまぜるだけで充填できます。常温において30分後から硬化を始めます。密着性に優れておりますので、ヒビ割れや変形することがありません。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.04MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷