カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 島田電機
- 三桂製作所(11)
- 岩崎電気(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「k2xubg」の検索結果
特価

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4