カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 島田電機
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- TRUSCO(3)
- ナイキ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 水本機械製作所(2)
- ナベヤ(2)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
- 未来工業(1)
- 外山電気(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
「sbm-16」の検索結果

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム