カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(4)
  • カー用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-19」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • ステンレス楕円リンク 水本機械製作所

    ステンレス楕円リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD

    LEDミニ伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。
    材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • 長袖メカニックスーツ ROUND ONI

    長袖メカニックスーツ

    ROUND ONI
    11,980税込13,178
    1着
    6日以内出荷
    帯電防止&多機能で動きやすさを徹底追及した、ハイスペックメカニックスーツ。本格ピットルーを思わせる3トーンデザインでカラーバリエーション・サイズ展開も豊富。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル75、綿25機能静電気・帯電防止目付(g/m2)271生地厚(mm)0.37特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」&ヒザ当て付き、右胸ポケットファスナー、肩章はリフレキパイピング、ウエストはゴムスピンドルで調節可能袖丈長袖
  • RO-191 SS長袖ツナギ ROUND ONI

    RO-191 SS長袖ツナギ

    ROUND ONI
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷
    多機能、帯電防止の高スペック春夏メカニックスーツ
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100機能帯電防止袖丈長袖
  • 高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス

    高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50

    グリーンクロス
    769税込846
    1枚
    5日以内出荷
    高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。
    用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
  • MIC Pro マイク 指向性切替 24bit 192kHz 台座 Streamplify

    MIC Pro マイク 指向性切替 24bit 192kHz 台座

    Streamplify
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    アドバンスドノイズキャンセル 卓越した声のクリアさを実現する独自のアドバンスドノイズキャンセル機能を搭載。雑音を低減し、音声をクリーンかつ正確にピックアップします。また、3.5mmステレオミニプラグのヘッドホン出力に対応しており、リアルタイムで録音環境をモニタリングできます。指向性切替に対応 ステレオ、無指向性、単一指向性、双指向性の4つを切替可能。状況に応じて柔軟に録音環境を調整できます。サンプリングレート:192kHz/24bitのハイレゾ品質の録音に対応しており、細かいディティールまで際立たせるスタジオグレードのクオリティを実現します。クイックミュート 本体の天面にワンタッチでミュートにすることが可能なボタンを搭載。ミュート切り替え時にはLEDが赤く点灯するため、視覚的にもわかりやすい仕様になっています。ショックマウントスタンド 耐振動性に優れた付属のスタンドにより、衝撃や振動によるノイズを抑制します。角度調整も簡単に行え、狙ったポイントでの音声ピックアップが可能です。必要に応じてマイクを別のマウントに取り付けることもできます(5/8インチネジ三脚対応)。感度調整ダイヤル ダイヤルで直感的にオーディオレベルを調整することが可能。いつでもクリアでプロフェッショナルなストリーミングを実現しましょう。
  • HOBUT 変流器 HOBUT

    HOBUT 変流器

    HOBUT
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119 セルスター

    液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
    質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
  • セーフティレーダー ASSURA

    セーフティレーダー

    ASSURA
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
    セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)147表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]送信出力11b 最大 19.5dBm/11g 最大 18dBm/11n 最大 18dBm受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
  • セーフティレーダー ASSURA

    セーフティレーダー

    ASSURA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。パソコンでのGPSデータ更新は永年無料!。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
    セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)144表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
  • スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナ

    スライドラック用 上部ガイドローラー 19平

    ヨコヅナ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
    仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
  • セーフティレーダー ASSURA

    セーフティレーダー

    ASSURA
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    新型移動オービス JMA-600が新たに受信対応!JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスにも受信対応!。3.97インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載 の一体型モデルになります。新機能の「レーダー誤報オートキャンセル機能」を搭載することにより、初めての場所でレーダー波を受信すると、ピーク地点(半径100m)を自動で記録します。3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は、自動ドア等「誤報源」と判定し、警告をキャンセルします。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載でスマートフォンでのGPSデータ更新が可能です!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。更新料金は永年無料!。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
  • チューブ オーバーフロー 16199GB4003 ホンダ

    チューブ オーバーフロー 16199GB4003

    ホンダ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ)

    サマータイヤ P ZERO

    PIRELLI(ピレリ)
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
    非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。
    本数1本商品タイプタイヤ
  • Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 190mm リア ウェーブ ディスクローター MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 190mm リア ウェーブ ディスクローター

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ウェーブ形状でリア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
    用途バイク用厚さ(mm)約3.5直径(Φmm)約190適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)/GROM/MSX(JC61/JC75/JC92)適合メーカーホンダ
  • Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 フロント(220mm)リア(190mm) ウェーブ ディスクローター 前後セット MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 フロント(220mm)リア(190mm) ウェーブ ディスクローター 前後セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ウェーブ形状でフロント/リア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
    用途バイク用寸法(mm)フロント:直径:Φ220、厚さ:3.5・リア:直径:Φ190、厚さ:3.5適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)※ABS車のみ/GROM/MSX(JC92)
  • チューブ オーバーフロー 16199KG4405 ホンダ

    チューブ オーバーフロー 16199KG4405

    ホンダ
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番16199-159-701主な適合車種郵政
  • チューブ オーバーフロー 16199428771 ホンダ

    チューブ オーバーフロー 16199428771

    ホンダ
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番16199-428-771
  • チューブ オーバーフロー 16198KRL003 ホンダ

    チューブ オーバーフロー 16198KRL003

    ホンダ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • ガスケット オイルフィルターロー 15439198691 ホンダ

    ガスケット オイルフィルターロー 15439198691

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ オーバーフロー 16198GC7004 ホンダ

    チューブ オーバーフロー 16198GC7004

    ホンダ
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ オーバーフロー 16199435771 ホンダ

    チューブ オーバーフロー 16199435771

    ホンダ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番16199-435-771
  • PRO-GRIP3219-105MAGレンズYE DAYTONA(デイトナ)

    PRO-GRIP3219-105MAGレンズYE

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    イエロー主な適合車種PROGRIP(R)3205 マグネットゴーグル 補修部品
  • ローター オイルフィルター 15431198000 ホンダ

    ローター オイルフィルター 15431198000

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番15431-198-000
  • ウエイトローラー16X13L 6.5GX390419 DAYTONA(デイトナ)

    ウエイトローラー16X13L 6.5GX390419

    DAYTONA(デイトナ)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90419
  • タックペイント 一般タイプ TPS191 エンペラーイエロー 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPS191 エンペラーイエロー 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS

    メイキコウ
    1,957税込2,153
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS

    メイキコウ
    1,026税込1,129
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000材質(ローラー部)アルミ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS

    メイキコウ
    703税込773
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
  • Droso-Plugs 59-194シリーズ Genesee Scientific Corporation

    Droso-Plugs 59-194シリーズ

    Genesee Scientific Corporation
    189,800税込208,780
    1パック(1536個)
    93日以内出荷
    Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。最も密度の高い発泡体。再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
    仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。アズワン品番65-3784-26