絞り込み
ブランド
- 島津理化
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 島津理化
- 3ページ目
3ページ目: 島津理化のすべての商品

蓄電実験器プログラミングボードミニ
島津理化¥7,400税込¥8,1401個4日以内出荷デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)
MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付)
島津理化¥38,980税込¥42,8781セット7日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
MESH 3種セット(照度、人感、GPIO)
島津理化¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容照度センサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR
島津理化¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。仕様【偏光】ランダム寸法(mm)53×300×69質量(kg)1電源(V)AC100波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
音の波形観察実験器 SWO-100
島津理化¥62,000税込¥68,2001セット6日以内出荷音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12電源ACアダプタ(付属)出力範囲約100~440Hz回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100スピーカーフォスターP1000K、8Ωレーザー1mW以下
ブラウン運動観察器 BMA-12L
島津理化¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚寸法(mm)95×75×24光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)
ばね振り子 SS-2N
島津理化¥15,000税込¥16,5001セット5日以内出荷ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
変圧器 AT-3
島津理化¥280,000税込¥308,0001個6日以内出荷組立式なので変圧器の構造を理解できます。 2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。付属品入力用・出力用リード線仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用材質鉄芯:ケイ素鋼板積層寸法(mm)135×100×215入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
電流と磁界観察キット CFK-9
島津理化¥6,598税込¥7,2581セット5日以内出荷簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3
島津理化¥14,000税込¥15,4001個5日以内出荷乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5電源ACアダプタ(付属)出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護
【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ
島津理化¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷から3日以内出荷実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。質量(kg)約5.3総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル
分析天びん
島津理化¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。用途試料、試薬の測定に。最小表示(mg)0.1セット内容ACアダプター材質ダイキャスト幅(mm)212高さ(mm)345奥行(mm)367計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g
ACアダプター
島津理化¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷対象機種:GLB-B1500シリーズ、GLB-S600MBIT、GLB-S600MBITVN、GLB-S600MBITV、GLB-S600MBITVb、VCT-VBITVN、VCT-VBIT、STZ-168TL、STZ-168BL、STZ-171、 STZ-161、Moticam 480、BMH1080、Moticam1080、580INT、1080INT、 MoticamX3(12V)のみアズワン品番54-7173-37メーカー商品コード190114
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら