絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 理科実験スタンド 島津理化

    理科実験スタンド

    島津理化
    28,000税込30,800
    1個
    22日以内出荷
    支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
    材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製高さ(mm)660寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215支柱径(Φmm)12
  • 組立式簡易検流計 島津理化

    組立式簡易検流計

    島津理化
    4,500税込4,950
    1セット
    5日以内出荷
    簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
    付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線型式PSG-1厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7容量(mL)9.5(紙コップ)内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50測定電流約0.1A(制限電圧約5V)目盛板電圧測定用及び電流測定用
  • MESH GPIO用スイッチ 島津理化

    MESH GPIO用スイッチ

    島津理化
    4,000税込4,400
    1個
    5日以内出荷
    プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。
    型式SW-3寸法(mm)75×45×40スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替プログラミングMESH(TM)対応
  • プログラミングボード 島津理化

    プログラミングボード

    島津理化
    20,000税込22,000
    1個
    5日以内出荷
    プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
    付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケースセット内容本体、LED/豆電球パネル型式IO-27寸法(mm)275×200×40定格コンデンサ:3V、容量25F表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示プログラミングMESH(TM)対応
  • MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付) 島津理化

    MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付)

    島津理化
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。
    セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
  • MESH 3種セット(照度、人感、GPIO) 島津理化

    MESH 3種セット(照度、人感、GPIO)

    島津理化
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。
    セット内容照度センサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
  • 教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR 島津理化

    教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR

    島津理化
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
    仕様【偏光】ランダム寸法(mm)53×300×69質量(kg)1電源(V)AC100波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
  • 音の波形観察実験器 SWO-100 島津理化

    音の波形観察実験器 SWO-100

    島津理化
    62,000税込68,200
    1セット
    6日以内出荷
    音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
    付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12電源ACアダプタ(付属)出力範囲約100~440Hz回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100スピーカーフォスターP1000K、8Ωレーザー1mW以下
  • ばね振り子 SS-2N 島津理化

    ばね振り子 SS-2N

    島津理化
    15,000税込16,500
    1セット
    4日以内出荷
    ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
    仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
  • 変圧器 AT-3 島津理化

    変圧器 AT-3

    島津理化
    280,000税込308,000
    1個
    6日以内出荷
    組立式なので変圧器の構造を理解できます。 2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
    付属品入力用・出力用リード線仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用材質鉄芯:ケイ素鋼板積層寸法(mm)135×100×215入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
  • 電流と磁界観察キット CFK-9 島津理化

    電流と磁界観察キット CFK-9

    島津理化
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。
    セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
  • パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3 島津理化

    パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3

    島津理化
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷
    乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。
    付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5電源ACアダプタ(付属)出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護
  • 【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ 島津理化

    【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ

    島津理化
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
    質量(kg)約5.3総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル
  • 分析天びん 島津理化

    分析天びん

    島津理化
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
    用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(mg)0.1センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g
  • 生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品

    島津理化
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品

    島津理化
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様ミラー顕微鏡用アズワン品番64-5163-13メーカー商品コード190610
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品 島津理化

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品

    島津理化
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様光源ランプ 透過用 Cアズワン品番64-5163-22メーカー商品コード196849
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品 島津理化

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品

    島津理化
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 油浸オイル 5mL 島津理化

    油浸オイル 5mL

    島津理化
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-67メーカー商品コード190117
  • 木製格納箱 VCT用 島津理化

    木製格納箱 VCT用

    島津理化
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-60
  • 木製格納箱 SGT-400/600用 島津理化

    木製格納箱 SGT-400/600用

    島津理化
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-59
  • 木製格納箱 BA80/81用 島津理化

    木製格納箱 BA80/81用

    島津理化
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-57
  • 木製格納箱 BA60/DMBA50用 島津理化

    木製格納箱 BA60/DMBA50用

    島津理化
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-58
  • 接眼レンズ N-WF10×/20mm 視度調整可 島津理化

    接眼レンズ N-WF10×/20mm 視度調整可

    島津理化
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-5163-19メーカー商品コード190002
  • 接眼レンズ N-WF10×/20mm STZ-161のみ 島津理化

    接眼レンズ N-WF10×/20mm STZ-161のみ

    島津理化
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    アズワン品番64-5163-15メーカー商品コード190006
  • 接眼レンズ N-WF10×/20mm 島津理化

    接眼レンズ N-WF10×/20mm

    島津理化
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-5163-18メーカー商品コード190001
  • 対物レンズ BA60・BA60RL用 島津理化

    対物レンズ BA60・BA60RL用

    島津理化
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から62日以内出荷
  • ACアダプター 島津理化

    ACアダプター

    島津理化
    8,598税込9,458
    1個
    62日以内出荷
    対象機種:GLB-B1500シリーズ、GLB-S600MBIT、GLB-S600MBITVN、GLB-S600MBITV、GLB-S600MBITVb、VCT-VBITVN、VCT-VBIT、STZ-168TL、STZ-168BL、STZ-171、 STZ-161、Moticam 480、BMH1080、Moticam1080、580INT、1080INT、 MoticamX3(12V)のみ
    アズワン品番54-7173-37メーカー商品コード190114