ジョージフィッシャー

ジョージフィッシャーのページです。ジョージフィッシャーは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ジョージフィッシャー株式会社
所在地〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13?8言美ニッセイビル 8F
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー510型 自在ユニオンジョージフィッシャー(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40Aジョージフィッシャー
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
呼び径40A(1 1/2B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)1.03
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32Aジョージフィッシャー
23,980税込26,378
1個
予約販売
呼び径32A(1 1/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.68
PA335型 フロートメータS式EPDM40A ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM40Aジョージフィッシャー
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
呼び径(A)40A質量(kg)0.9
Georg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズ ジョージフィッシャーGeorg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズジョージフィッシャー
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Georg Fischer 流量計 液体 ジョージフィッシャーGeorg Fischer 流量計 液体ジョージフィッシャー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Georg Fischer 流量センサ 液体 2536 Rotor-Xシリーズ ジョージフィッシャーGeorg Fischer 流量センサ 液体 2536 Rotor-Xシリーズジョージフィッシャー
1個
取扱停止中
仕様監視対象 = 液体検出タイプ = パドルホイール最小流量 = 0.1 m/s最大流量 = 6 m/s電源電圧 = 5 → 24 V dcパイプの直径範囲 = 0.5 → 4.0インチ接続タイプ = DN15 - DN100ソケット最大圧力 = 12.5バール素材 = ポリプロピレン動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 2536 Rotor-XRoHS指令(10物質対応)対応
Georg Fischer トランスミッタ SmartProシリーズ ジョージフィッシャーGeorg Fischer トランスミッタ SmartProシリーズジョージフィッシャー
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ = Signetフロー一体型システム電源電圧 = 24 V dcパイプの直径範囲 = 0.5 → 4インチ素材 = ポリプロピレン許容電流値 = 4 → 20 mARoHS指令(10物質対応)対応
流量カウンタ Georg Fischer ジョージフィッシャー流量カウンタ Georg Fischerジョージフィッシャー
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:流量カウンタ●併用可能製品:Signet 515/525流量センサ●8150バッテリ駆動流量カウンタRoHS指令(10物質対応)対応
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50Aジョージフィッシャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
呼び径50A(2B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)1.74
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25Aジョージフィッシャー
16,980税込18,678
1個
当日出荷
呼び径25A(1B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.43
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20Aジョージフィッシャー
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
呼び径20A(3/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.31
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15Aジョージフィッシャー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体ハンドル形状ハンドル無し
PVC 510型自在型ユニオン S式EPDM 32A ジョージフィッシャーPVC 510型自在型ユニオン S式EPDM 32Aジョージフィッシャー
28,980税込31,878
1セット(10個)
10日以内出荷
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン質量(g)150
PVC335型 フロートメータS式EPDM65A ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM65Aジョージフィッシャー
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
呼び径(A)65A質量(kg)2.15
PVC335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM50Aジョージフィッシャー
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
呼び径(A)50A質量(kg)1.225
PVC335型 フロートメータS式EPDM40A ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM40Aジョージフィッシャー
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
呼び径(A)40A質量(kg)0.9
PVC335型 フロートメータS式EPDM32A ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM32Aジョージフィッシャー
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
呼び径(A)32A質量(kg)0.62
PVC335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM25Aジョージフィッシャー
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
呼び径(A)25A質量(kg)0.44
PA335型 フロートメータS式EPDM65A ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM65Aジョージフィッシャー
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
呼び径(A)65A質量(kg)2.15
PA335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM50Aジョージフィッシャー
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
呼び径(A)50A質量(kg)1.225
PA335型 フロートメータS式EPDM32A ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM32Aジョージフィッシャー
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
呼び径(A)32A質量(kg)0.62
PA335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM25Aジョージフィッシャー
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
呼び径(A)25A質量(kg)0.44