カテゴリ
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ジョージフィッシャー
- Thermo Fisher Scientific(1,653)
- ニッサン(174)
- サーモ(Thermo Fisher)(19)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ダルトン(10)
- 三菱ふそう(9)
- Finn(7)
- Fisher(7)
- SPARKFUN(6)
- RS PRO(5)
- ホンダ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- BRAND(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- ラムマウント(2)
- ミツビシ(2)
- 日野自動車(2)
- Fisher labs(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fisher」の検索結果

510型 自在ユニオン
ジョージフィッシャー(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A
ジョージフィッシャー¥31,980税込¥35,1781個当日出荷形状Y形質量(kg)0.68材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径32A(1 1/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A
ジョージフィッシャー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A
ジョージフィッシャー¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷形状Y形質量(kg)1.03材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径40A(1 1/2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A
ジョージフィッシャー¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A
ジョージフィッシャー¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷形状Y形質量(kg)1.74材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径50A(2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
Georg Fischer 流量センサ 液体 2536 Rotor-Xシリーズ
ジョージフィッシャー¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様監視対象 = 液体検出タイプ = パドルホイール最小流量 = 0.1 m/s最大流量 = 6 m/s電源電圧 = 5 → 24 V dcパイプの直径範囲 = 0.5 → 4.0インチ接続タイプ = DN15 - DN100ソケット最大圧力 = 12.5バール素材 = ポリプロピレン動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 2536 Rotor-XRoHS指令(10物質対応)対応
Georg Fischer トランスミッタ SmartProシリーズ
ジョージフィッシャー¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様検出タイプ = Signetフロー一体型システム電源電圧 = 24 V dcパイプの直径範囲 = 0.5 → 4インチ素材 = ポリプロピレン許容電流値 = 4 → 20 mARoHS指令(10物質対応)対応
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A
ジョージフィッシャー¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し