カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 杉崎計器
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • SIEMENS(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 岡谷電機産業(5)
  • MOXA(5)
  • Seeed Studio(5)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(3)
  • サンドビック(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • BELDEN(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • スズキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「di004」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクテスタ DI-4B-25 杉崎計器トルクテスタ DI-4B-25杉崎計器
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
小型インパクトツールの日常点検に 表示部にLEDを採用しているので暗い場所でもはっきり数値が読み取れます。 一体型でコンパクトなので場所を選ばず測定できます。 最大25N・mまで測定可能 インパクトツール用の打撃数カウンタ搭載 ソケットを付けた状態で測定可能 ソフトジョイント(弾性体締め付け)とハードジョイント(剛性体締め付け)添付 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、30~25N・m●精度:±0、5%(499digit以下±3digit)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)切換えスイッチで選択●測定モード:Track、Peak、Peak-Down(70digit以上から動作)●オートクリア時間:0、5~3、0秒(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0、0秒設定で手動ゼロクリア●ブロー・測定範囲:0~99 ブロー、測定時間:0、1~9、9 秒、表示:LED 2 桁デジタル表示、P-P(ピークモード)時のみ表示●データ出力:USB Bタイプ アスキーフォーマット(ボーレート19200)●電源:ニッケル電池1、2v×5セル(700mAh)●オートパワーオフ:約3時間●使用時間:最大充電時 連続約8 時間使用●バッテリー寿命:300 回以上充電●コード番号:119-0164597アズワン品番67-4836-23
CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器CEDAR すべり出しトルク検知器杉崎計器
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
トルクレンチテスタ用バッテリー 杉崎計器トルクレンチテスタ用バッテリー杉崎計器
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器
169,800税込186,780
1台
29日以内出荷
インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25