カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 杉崎計器
  • 瓜生製作(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ミヤナガ(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工器(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • 日本エレパーツ(1)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex6.35」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトルクドライバー 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー

    杉崎計器
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
  • デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ

    杉崎計器
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール