カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- 杉崎計器
- オーハウス(23)
- StarTech.com(9)
- FTDI Chip(7)
- unitech(4)
- SystemBase(4)
- KIKUSUI(4)
- 菊水電子工業(3)
- IKA(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
- 日栄インテック(1)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- BLACK BOX(1)
- NETGEAR(1)
- ITECH[測定用品](1)
- デンソーウェーブ(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「usbrs232」の検索結果

デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ
杉崎計器¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
回転トルク計
杉崎計器¥319,800~税込¥351,780~1個62日以内出荷回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能