精和産業

精和産業のページです。精和産業は、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在263件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名精和産業株式会社
設立1971/09/25
所在地〒136-0072 東京都江東区大島5-12-7
263件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップパッキン 精和産業

    チップパッキン

    精和産業
    ¥149税込¥164
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精和 平フィルター 精和産業

    精和 平フィルター

    精和産業
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
  • ガンフィルター 精和産業

    ガンフィルター

    精和産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ジョイント 精和産業

    中間ジョイント

    精和産業
    ¥769税込¥846
    1個
    翌日出荷
    エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
    区分ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンクリーンチップ1650 精和産業

    ターンクリーンチップ1650

    精和産業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで詰まり除去
  • ターンダブルチップ 精和産業

    ターンダブルチップ

    精和産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
    用途エアレスチップ
  • ボディセット(ターンクリーン用) 精和産業

    ボディセット(ターンクリーン用)

    精和産業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
  • 延長ポール(0.5m) 精和産業

    延長ポール(0.5m)

    精和産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
  • タッチアップ 精和産業

    タッチアップ

    精和産業
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷
    建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
    仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
  • エアレスガン 精和産業

    エアレスガン

    精和産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイソフトホース 精和産業

    ハイソフトホース

    精和産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    柔らかく曲げクセがつきづらい。
    材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライナーバック 10枚入り 精和産業

    ライナーバック 10枚入り

    精和産業
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
  • エースカッター AC-1N 精和産業

    エースカッター AC-1N

    精和産業(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
    用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
  • ターンダブルチップ1850 精和産業

    ターンダブルチップ1850

    精和産業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    テール防止・高級仕上げ
  • パワースプレー 精和産業

    パワースプレー

    精和産業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    簡単な塗装、持ち運び容易
    付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
  • フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業

    フレキシブルガンポール(0.5m)

    精和産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
  • ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業

    ボディセット手回し(ターンクリーン用)

    精和産業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
  • 延長ポール(0.3m) 精和産業

    延長ポール(0.3m)

    精和産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    5日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
  • ブルーホース(3/8) 精和産業

    ブルーホース(3/8)

    精和産業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムホース(9M)(カプラ付) 精和産業

    ゴムホース(9M)(カプラ付)

    精和産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    11日以内出荷
  • P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業

    P31SWF-0(フローガン・スイベル付)

    精和産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4147
  • KKー6N(新型かくはん君) 精和産業

    KKー6N(新型かくはん君)

    精和産業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4131
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
  • プロ用小型コンプレッサー 精和産業

    プロ用小型コンプレッサー

    精和産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
    幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
  • 折りたたみ式積荷レール 精和産業

    折りたたみ式積荷レール

    精和産業
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    4日以内出荷
    現場で機械の積み降ろしが楽になる!。アルミ製で軽く、折りたたみ式で場所を取らない。リブ付きで頑丈!。加重120kgまでOK!
    付属品すべり止めシート2枚材質アルミ幅(mm)100質量(kg)6(3×2本)耐荷重(kg)120(1セット)長さ(cm)214(傾斜部:184)
  • ラバーホース【9】20m 精和産業

    ラバーホース【9】20m

    精和産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • 首振りジョイント(ポール用) 精和産業

    首振りジョイント(ポール用)

    精和産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ノズル別売
  • ボディセット(ターンツインチップ用) 精和産業

    ボディセット(ターンツインチップ用)

    精和産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    シールセット付
  • コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm) 精和産業

    コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm)

    精和産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.2(小さい隙間用)
  • ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業

    ターンクリーンチップ1840ACG用

    精和産業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
  • エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業

    エアーカーテンヘッド ACH-1T

    精和産業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
    寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
  • ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz 精和産業

    ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz

    精和産業
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    4日以内出荷
    電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
    セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量(L/min)1.5最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
  • SP-70E (3/8C) 精和産業

    SP-70E (3/8C)

    精和産業
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料最大圧力(MPa)22(常用)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • 下カップセット 精和産業

    下カップセット

    精和産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    容量(mL)1000
  • エアーカーテンガン 精和産業

    エアーカーテンガン

    精和産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
    最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
  • ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業

    ダイヤフラムエアレス塗装機

    精和産業(1件のレビュー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業

    ダイヤフラムエアレス塗装機

    精和産業
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷
    高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
    用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
  • 精和 フィルター 精和産業

    精和 フィルター

    精和産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
  • エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業

    エースカッター用替刃(ステンレス)

    精和産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    翌々日出荷
    材質ステンレス入数(枚)1
  • 圧送機たいる君 精和産業

    圧送機たいる君

    精和産業
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番551-3841