3ページ目:

260件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JCー1513DPNS+(標)(防音型) 精和産業JCー1513DPNS+(標)(防音型)精和産業
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-0711
CK-1010G(ちょ~軽)(標) 精和産業CK-1010G(ちょ~軽)(標)精和産業
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-5474
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ印刷工場など連続運転に最適!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆スローダウン機能付き◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
フタパッキン(URS)ネオプレン 精和産業フタパッキン(URS)ネオプレン精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
Bパドルセット 精和産業Bパドルセット精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
タイプ4L 缶径【Φ217】
Dパドルセット 精和産業Dパドルセット精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
タイプ6L 缶径【Φ217】
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ自動車修理工場に最適!◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース◆移動性・作業性抜群!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
溶剤再生機(アンコール) 精和産業溶剤再生機(アンコール)精和産業
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!経費節減と環境保全により問題解決◆スイッチポンの簡単操作◆4~6時間で再生完了◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス消費電力(W)最大1600制御方式マイコン制御(自己診断機能)タンク容量(L)18方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留速度【蒸留】4~6L/h設定温度(℃)90~200使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)使用環境温度(℃)5~35タイマー最大6時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110
ハンディコンプレッサー 精和産業ハンディコンプレッサー精和産業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並みロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ◆らくらく引けるリコイル◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
フタパッキン(URS)バイトン 精和産業フタパッキン(URS)バイトン精和産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
ガンウォッシュ 精和産業ガンウォッシュ精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スプレーガン自動洗浄装置2種類のネジ径に対応可能◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
洗浄キット(標準仕様) 精和産業洗浄キット(標準仕様)精和産業
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
折りたたみ式積荷レール 精和産業折りたたみ式積荷レール精和産業
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
現場で機械の積み降ろしが楽になる!アルミ製で軽く、折りたたみ式で場所を取らないリブ付きで頑丈!加重120kgまでOK!
付属品すべり止めシート2枚材質アルミ幅(mm)100質量(kg)6(3×2本)耐荷重(kg)120(1セット)長さ(cm)214(傾斜部:184)
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作ですシリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプらくらく引けるリコイル余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
ラバーホース【16】10m 精和産業ラバーホース【16】10m精和産業
43,980税込48,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】20m 精和産業ラバーホース【12】20m精和産業
61,980税込68,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】30m 精和産業ラバーホース【12】30m精和産業
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】5m 精和産業ラバーホース【9】5m精和産業
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】50m 精和産業ラバーホース【16】50m精和産業
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】20m 精和産業ラバーホース【16】20m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】2m 精和産業ラバーホース【9】2m精和産業
7,898税込8,688
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)2
ラバーホース【9】40m 精和産業ラバーホース【9】40m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット【1’1/2】 精和産業連結ホースセット【1’1/2】精和産業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
サイズ【1"1/2】L=600
ラバーホース【9】10m 精和産業ラバーホース【9】10m精和産業
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】20m 精和産業ラバーホース【9】20m精和産業
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】30m 精和産業ラバーホース【16】30m精和産業
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業連結ホースセット(耐溶剤性)精和産業
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
NRH7-35m(金具付) 精和産業NRH7-35m(金具付)精和産業
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
ラバーホース【9】30m 精和産業ラバーホース【9】30m精和産業
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】50m 精和産業ラバーホース【12】50m精和産業
139,800税込153,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
NRH7-45m(金具付) 精和産業NRH7-45m(金具付)精和産業
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
ラバーホース【9】50m 精和産業ラバーホース【9】50m精和産業
95,980税込105,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】40m 精和産業ラバーホース【12】40m精和産業
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】10m 精和産業ラバーホース【12】10m精和産業
35,980税込39,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】1m 精和産業ラバーホース【9】1m精和産業
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)1
ラバーホース【16】40m 精和産業ラバーホース【16】40m精和産業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ホッパー100L【1'1/2】 精和産業ホッパー100L【1'1/2】精和産業
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
車輪付 実容量90L (フタ付)
容量(L)100(実用量90)取付ネジ径1-1/2