4ページ目:

260件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振りジョイント(ポール用) 精和産業首振りジョイント(ポール用)精和産業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ノズル別売
ボディセット(ターンツインチップ用) 精和産業ボディセット(ターンツインチップ用)精和産業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
シールセット付
丸吹チップ TC-3 精和産業丸吹チップ TC-3精和産業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】150口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:810、70kgf/cm3:950、100kgf/cm31100、140kgf/cm3:1300
チッププレート(0.4) 精和産業チッププレート(0.4)精和産業
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
テール防止・高級仕上げ用0.4mm 0.011"~0.013"用
丸吹チップ TC-5 精和産業丸吹チップ TC-5精和産業
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
ターンダブルチップ1850 精和産業ターンダブルチップ1850精和産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
テール防止・高級仕上げ
チッププレート(0.6) 精和産業チッププレート(0.6)精和産業
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
テール防止・高級仕上げ用0.6mm 0.015"~0.021"用
丸吹チップ TC-2 精和産業丸吹チップ TC-2精和産業
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910
コンパクトフレキチップ1650 精和産業コンパクトフレキチップ1650精和産業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ターンクリーンチップサイズから選定ください
ターンツインチップ1840 精和産業ターンツインチップ1840精和産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
広狭2パターンの吹付が可能(狭角20°一定)
丸吹チップ TC-4 精和産業丸吹チップ TC-4精和産業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】200口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1100、70kgf/cm3:1200、100kgf/cm31500、140kgf/cm3:1800
ボールチップセット1850 精和産業ボールチップセット1850精和産業
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ロータリーチップ用ボールチップセット
チップフィルター#60 精和産業チップフィルター#60精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター60メッシュ
延長ポール(1.5m) 精和産業延長ポール(1.5m)精和産業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.5
延長ポール(0.15m) 精和産業延長ポール(0.15m)精和産業
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm)精和産業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.5(小さい隙間用)
延長ポール(2.0m) 精和産業延長ポール(2.0m)精和産業
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm)精和産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.2(小さい隙間用)
コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm)精和産業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.3(小さい隙間用)
ポールガン SGP1-20 精和産業ポールガン SGP1-20精和産業
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)2.1タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-25 精和産業ポールガン SGP1-25精和産業
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)2.6タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-10 精和産業ポールガン SGP1-10精和産業
86,980税込95,678
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)1.3タイプ高所吹き付け用(首振り付)
フレキシブルガンポール(0.3m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.3m)精和産業
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.3
ポールガン SGP1-15 精和産業ポールガン SGP1-15精和産業
91,980税込101,178
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)1.7タイプ高所吹き付け用(首振り付)
すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)精和産業
979,800税込1,077,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
アルバイト君 AR-1(本) 精和産業アルバイト君 AR-1(本)精和産業
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがないらくらく持てる5.9kg5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!20Lホッパーにも付け替え可能移動楽々の台車もオプションでクリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品本機、ホッパー5L、工具質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
アルバイト君 AR-1(RAセット) 精和産業アルバイト君 AR-1(RAセット)精和産業
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがないらくらく持てる5.9kg5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!20Lホッパーにも付け替え可能移動楽々の台車もオプションでクリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
万能アルバイト君 MH-300 精和産業万能アルバイト君 MH-300精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しないクリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!小規模から大規模まで多用になりましたホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)精和産業
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4(本) 精和産業すくいず君 SQP-4(本)精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)精和産業
949,800税込1,044,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
アルバイト君 AR-1(RBセット) 精和産業アルバイト君 AR-1(RBセット)精和産業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがないらくらく持てる5.9kg5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!20Lホッパーにも付け替え可能移動楽々の台車もオプションでクリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-150E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-150E(標)精和産業
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-400E(標)精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少車輌・機械金属・木工家具・建築など広い塗装用途!!◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少夏の湿気にも、かぶり皆無防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音スローダウン機構により省電力・静音塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m 精和産業クリーンボーイ CB-300E光触媒5m精和産業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"