カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(195)
    • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(193)
  • 清掃用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 電動工具(11)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(8)
  • 星和電機(SEIWA)(98)
  • SEIWA(セイワ)(424)
  • 谷沢製作所(1)
  • セイワ(114)
  • 清和工業(39)
  • 岩田製作所(1,594)
  • 岩崎製作所(713)
  • 誠和(農業資材)(120)
  • セイワ工業(70)
  • 清和産業(40)
  • 正和電工(30)
  • 明和製作所(27)
  • 岩塚製菓(18)
  • 大和製作所(17)
  • アズワン(14)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(14)
  • SMC(12)
  • エスコ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seiwa」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナーバック 10枚入り 精和産業ライナーバック 10枚入り精和産業
6,498税込7,148
1セット(10枚)
4日以内出荷
ガンフィルター 精和産業ガンフィルター精和産業
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エースカッター AC-1N 精和産業エースカッター AC-1N精和産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
精和 平フィルター 精和産業精和 平フィルター精和産業
699税込769
1枚
当日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
ターンクリーンチップ1650 精和産業ターンクリーンチップ1650精和産業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ワンタッチで詰まり除去
ボディセット(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
ロータリーWチップセット1850 精和産業ロータリーWチップセット1850精和産業
25,980税込28,578
1個
欠品中
ボール式回転ノズル テール防止・高級仕上げ
ターンダブルチップ1850 精和産業ターンダブルチップ1850精和産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
テール防止・高級仕上げ
延長ポール(0.5m) 精和産業延長ポール(0.5m)精和産業
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
ステンレス掃除針 精和産業ステンレス掃除針精和産業
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ノズル掃除用
用途0.5mm ~ 1.5mm (6種)
延長ポール(1.0m) 精和産業延長ポール(1.0m)精和産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
チップパッキン 精和産業チップパッキン精和産業
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップフィルター#200 精和産業チップフィルター#200精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター200メッシュ
ターンダブルチップ 精和産業ターンダブルチップ精和産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
エアレスガン 精和産業エアレスガン精和産業
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ハイソフトホース 精和産業ハイソフトホース精和産業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
中間ジョイント 精和産業中間ジョイント精和産業
769税込846
1個
翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分ARoHS指令(10物質対応)対応
パワースプレー 精和産業パワースプレー精和産業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
チップフィルター#100 精和産業チップフィルター#100精和産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプチップフィルター100メッシュ
延長ポール(0.3m) 精和産業延長ポール(0.3m)精和産業
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.5m)精和産業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
SP-60DX (C) 精和産業SP-60DX (C)精和産業
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ安価!しかも節電タイプ!ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
プロ用小型コンプレッサー 精和産業プロ用小型コンプレッサー精和産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
プロ用小型コンプレッサーアルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
タッチアップ 精和産業タッチアップ精和産業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
電動スプレー コンテナー 1200cc 精和産業電動スプレー コンテナー 1200cc精和産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途タフエアレス380用コンテナー容量(mL)1200材質樹脂TKG品番9-1561-1302TKG品番(2017)6-1390-1202
ブルーホース(3/8) 精和産業ブルーホース(3/8)精和産業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
KKー6N(新型かくはん君) 精和産業KKー6N(新型かくはん君)精和産業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-4131
タフエアレス 精和産業タフエアレス精和産業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
とばな~い  定圧・低圧エアレス 本体 精和産業とばな~い 定圧・低圧エアレス 本体精和産業
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
高粘度仕様エアレス
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット手回し(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
SPP-18 標 精和産業SPP-18 標精和産業
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m質量(kg)13.6出力【駆動源】AC100V/1000W最大吐出量(L/min)1.8最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
JC-1014DPN+(標)(防音型) 精和産業JC-1014DPN+(標)(防音型)精和産業
519,800税込571,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番549-3305
JC-1612KB(標)(防音型) 精和産業JC-1612KB(標)(防音型)精和産業
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番546-7782
JC-1516GP(標)(防音型) 精和産業JC-1516GP(標)(防音型)精和産業
729,800税込802,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番546-7822
JC-1516KB(標)(防音型) 精和産業JC-1516KB(標)(防音型)精和産業
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-2332
JC-1013GO(標)(開放型) 精和産業JC-1013GO(標)(開放型)精和産業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-3864
JC-2014KB(標)(防音型) 精和産業JC-2014KB(標)(防音型)精和産業
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-3837
CK-1010G(ちょ~軽)(標) 精和産業CK-1010G(ちょ~軽)(標)精和産業
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-5474
P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業P31SWF-0(フローガン・スイベル付)精和産業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-4147
miwa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • miwa