カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(188)
- 清掃用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 電動工具(11)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 精和産業
- モノタロウ(7)
- SEIWA(セイワ)(225)
- 星和電機(SEIWA)(78)
- セイワ(79)
- 清和工業(38)
- 岩田製作所(1,403)
- 岩崎製作所(392)
- 誠和(農業資材)(115)
- セイワ工業(70)
- 正和電工(30)
- 清和産業(26)
- 慶和製作所(18)
- 工進(15)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- TURBO(12)
- 清和光学製作所(12)
- エスコ(11)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「seiwa」の検索結果

エースカッター AC-1N
精和産業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
ハイソフトホース
精和産業¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から4日以内出荷柔らかく曲げクセがつきづらい。材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
パワースプレー
精和産業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷簡単な塗装、持ち運び容易付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
エアーカーテンガン
精和産業¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
モーター型高圧温水洗浄機 本体
精和産業¥859,800~税込¥945,780~1台翌々日出荷ポンプ側安全弁付・オートストップ方式電源コード(m)5(プラグは付きません)効率ピポットホイールで移動も楽々
ちょ~軽 ジェットクリーン(開放型) 本体
精和産業¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷高所作業への持ち運びにも最適仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)質量(kg)32品番CK-1010G最大使用圧力(MPa)10水量(L/min)11効率水量10L・圧力100キロ使用場所屋根・外壁・ほこり馬力(PS)(定格/最大)2.8/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
エアーコートスプレー 本体
精和産業¥679,800税込¥747,7801台翌々日出荷電源不要・コンプレッサー1台でok質量(kg)15品番ACS-1223タイプ(圧縮比)23:1最高使用圧力(MPa)(塗料)16/(エアー)0.7最大吐出量(L/min)1.62効率飛散、材料大幅減、30%使用場所自動車・工業・木工・造船・製造コンプレッサー(kW)1.1~2.3kw(1.5~3PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
とばな~い 定圧・低圧エアレス 本体
精和産業¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷高粘度仕様エアレス仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
スーパーエクシード エンジンエアレス 本体
精和産業¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷低中粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)35品番SP-60GE出力(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)(最大)22効率スーパー60仕様ポンプの採用使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ
精和産業(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V
のせかえキット 交換部品一式
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式品番TA900KJ
スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体
精和産業¥689,800税込¥758,7801台翌々日出荷中高粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)54品番SP-101GE出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)(最大)22効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
ちょ~軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体
精和産業¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード質量(kg)12出力(駆動源)AC100V・400W最大吐出量(L/min)1.5効率塗料飛散を大幅に削減使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体
精和産業¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷中高粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)41品番SP-70E出力(駆動源)AC100V・950W最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)(最大)22効率100Vでクラス最大圧力使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様)
精和産業¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷タイル玉吹き・高粘度材適用仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)40品番TK-1500MSH出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71