絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペンシルネック2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から9日以内出荷剛性の高いペンシルネックのため、突出し量を長くしても良好な切削が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本20日以内出荷ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から9日以内出荷54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
高硬度用4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から9日以内出荷56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D
グーリング¥52,980~税込¥58,278~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥85,980~税込¥94,578~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 5D 3枚刃
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃
グーリング¥9,298~税込¥10,228~1本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
超硬マイクロドリル ルーマ型
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬ガンドリル2枚刃 非鉄金属用
グーリング¥51,980~税込¥57,178~1本20日以内出荷非鉄金属用の高能率2枚刃ガンドリルです。2枚の切れ刃を持っているため、1枚刃ガンドリルと比べ高い送り速度で穴加工が可能です。用途アルミ、アルミニウム合金用。