絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
819件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684 グーリング汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684グーリング
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
汎用 ラフィングエンドミル レギュラ 多刃 ファインピッチ GS80 グーリング汎用 ラフィングエンドミル レギュラ 多刃 ファインピッチ GS80グーリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用 ラフィングエンドミル セミロング 多刃 ファインピッチ GS80 グーリング汎用 ラフィングエンドミル セミロング 多刃 ファインピッチ GS80グーリング
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676 グーリングハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675 グーリングハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプNグーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)60
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプNグーリング
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)120
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327グーリング
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
コアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mm グーリングコアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mmグーリング
7,298税込8,028
1本
当日出荷
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-3280材質HSS全長(mm)116刃径(Φmm)5.5有効長(mm)80表面処理ホモ処理食付角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応最小下穴径(Φmm)4.2
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 245 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理 245グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730グーリング
8,798税込9,678
1本
当日出荷
用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工トラスコ品番182-1749材質超硬全長(mm)70溝長(mm)31先端角(°)118刃径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ECOエンドミル2枚刃 グーリングECOエンドミル2枚刃グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数2仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングTiAlN超硬 転造タップ 並目グーリング
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 並目グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 細目グーリング
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 グーリンググーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25グーリング
3,500税込3,850
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765グーリング
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762グーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761グーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743グーリング
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742グーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741グーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735グーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733グーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731グーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521 グーリングソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521グーリング
50,980税込56,078
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520 グーリングソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520グーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525グーリング
22,980税込25,278
1本
16日以内出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング高能率ドリル 5xD RT100U 5515グーリング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511グーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング