カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- AMPHENOL(18)
- Festo(30)
- IKO(日本トムソン)(64)
- MAZDA(マツダ)(40)
- omron(オムロン)(14)
- SK11(19)
- SMC(32)
- TELEMECANIQUE SENSORS(23)
- いすゞ自動車(34)
- サンドビック(10)
- トヨタ(208)
- ニッサン(17)
- ホンダ(89)
- 三木プーリ(36)
- 三菱ふそう(39)
- 三菱電機(22)
- 富士電機(56)
- 日野自動車(124)
- ブランドをもっと見る
「11-240」の検索結果

ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥47,980税込¥52,7781本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。