カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- 十川ゴム(40)
- ホンダ(5)
- ワゴジャパン(3)
- サンドビック(2)
- grunge(グランジ)(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズマ工業(1)
- カクダイ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- スバル(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- サミニ(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
「210-720」の検索結果
特価

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート
グーリング¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥42,980税込¥47,2781本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥28,980税込¥31,8781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5