曜日別特売

5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理

5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 - グーリング5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 - グーリング

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。

用途
アルミ、非鉄金属。
刃径公差(mm)
h5
内容量
1本
全88種類を絞り込む
全長(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825506095812 15.500710-7424【OAL】60056【DC】15.5【LCF】535
51,840
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825509595812 5.560710-7434【OAL】26048【DC】5.556【LCF】207
25,970
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825512485812 18.650710-7371【OAL】70056【DC】18.653【LCF】639
64,910
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825512665812 12.300710-7386【OAL】49550【DC】12.303【LCF】440
40,280
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825518605812 19.840710-7373【OAL】74560【DC】19.844【LCF】680
69,510
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825521155812 10.500710-7389【OAL】43550【DC】10.5【LCF】380
35,150
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825532175812 9.530710-7364【OAL】38048【DC】9.525【LCF】330
32,790
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536285812 21.030710-7437【OAL】77060【DC】21.034【LCF】705
86,330
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825537075812 25.000710-7388【OAL】90060【DC】25【LCF】835
115,260
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825539265812 16.500710-7431【OAL】63056【DC】16.5【LCF】569
55,490
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825551505812 20.640710-7414【OAL】76060【DC】20.638【LCF】695
84,360
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825553265812 19.000710-7413【OAL】71056【DC】19【LCF】649
65,910
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825559905812 10.000710-7415【OAL】40050【DC】10【LCF】350
33,550
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825561575812 4.500710-7436【OAL】22045【DC】4.5【LCF】175
24,830
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825572075812 23.000710-7368【OAL】83560【DC】23【LCF】770
95,810
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825575395812 13.500710-7403【OAL】53050【DC】13.5【LCF】475
43,650
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825582055812 6.000710-7376【OAL】26048【DC】6【LCF】212
26,410
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825583885812 8.730710-7433【OAL】37048【DC】8.731【LCF】317
31,410
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825591585812 14.000710-7379【OAL】54050【DC】14【LCF】485
45,750
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825591765812 15.480710-7399【OAL】59556【DC】15.478【LCF】534
51,110
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825594385812 5.000710-5772【OAL】23048【DC】5【LCF】182
25,500
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825596575812 12.000710-7385【OAL】45050【DC】12【LCF】400
38,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825602515812 19.450710-7378【OAL】73060【DC】19.447【LCF】665
68,730
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825605155812 11.000710-7423【OAL】43050【DC】11【LCF】380
36,290
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825618885812 7.940710-7397【OAL】32048【DC】7.938【LCF】272
29,940
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825619765812 5.500710-7435【OAL】24548【DC】5.5【LCF】197
25,870
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825620465812 22.620710-5761【OAL】82060【DC】22.622【LCF】755
95,360
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825633765812 8.330710-7398【OAL】35548【DC】8.334【LCF】302
30,470
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825637605812 22.000710-7381【OAL】80060【DC】22【LCF】735
94,820
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825645485812 10.720710-5765【OAL】43050【DC】10.716【LCF】380
35,790
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825660185812 4.200710-7369【OAL】21045【DC】4.2【LCF】165
24,100
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825665085812 8.000710-5767【OAL】32048【DC】8【LCF】272
30,320
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825671295812 12.700710-7401【OAL】50050【DC】12.7【LCF】450
41,580
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825676715812 4.000710-7377【OAL】20045【DC】4【LCF】155
23,650
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825677165812 14.680710-5768【OAL】57056【DC】14.684【LCF】509
48,130
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825679785812 7.000710-7438【OAL】29048【DC】7【LCF】242
28,170
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825681615812 17.460710-7396【OAL】66056【DC】17.463【LCF】599
60,740
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825690895812 5.160710-7428【OAL】23048【DC】5.159【LCF】197
25,650
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825699295812 23.020710-5763【OAL】83560【DC】23.019【LCF】770
97,940
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825702365812 17.070710-7383【OAL】64556【DC】17.066【LCF】584
59,520
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825706385812 14.500710-7363【OAL】56556【DC】14.5【LCF】500
47,120
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825707605812 21.000710-7420【OAL】77060【DC】21【LCF】705
84,830
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825715665812 7.500710-7419【OAL】32048【DC】7.5【LCF】270
29,050
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825723705812 6.750710-5766【OAL】29048【DC】6.747【LCF】242
27,920
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825723975812 11.110710-7432【OAL】43050【DC】11.113【LCF】380
36,870
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825730365812 18.000710-5777【OAL】68056【DC】18【LCF】619
62,760
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825740075812 15.080710-5774【OAL】58056【DC】15.081【LCF】520
50,190
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825742355812 4.760710-7418【OAL】23045【DC】4.763【LCF】180
25,270
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825747165812 24.000710-7361【OAL】86560【DC】24【LCF】800
113,240
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825750575812 12.500710-7417【OAL】50550【DC】12.5【LCF】450
40,970
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする