カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- ホンダ(168)
- KANA(片山チエン)(28)
- スバルアクセサリー(16)
- Kawasaki(15)
- スバル(13)
- 不二空機(9)
- brembo(8)
- FPC(7)
- ケルヒャー(6)
- DNライティング(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- 篠田ゴム(5)
- NSK(日本精工)(4)
- 工進(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「41-17」の検索結果

高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-1657材質HSS全長(mm)228ねじ【メトリック】M16溝長(mm)130先端角(°)118シャンクMT2表面処理ホモ処理大径(Φmm)17.5小径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)38.5
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
グーリング¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷から8日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604
グーリング¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥55,980税込¥61,5781本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
グーリング¥73,980税込¥81,3781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7