曜日別特売

6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理

6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 - グーリング6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 - グーリング

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
刃径公差(mm)
h7
内容量
1本
全138種類を絞り込む
全長(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825507316064 6.600710-7645【OAL】15836【DC】6.6【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825509506064 3.600710-7687【OAL】10236【DC】3.6【LCF】62
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825510996064 7.900710-7659【OAL】15836【DC】7.9【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825511696064 14.800710-7630【OAL】28248【DC】14.8【LCF】230
¥164,110
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825511966064 6.000710-7685【OAL】13036【DC】6【LCF】90
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825512576064 10.700710-7619【OAL】22345【DC】10.7【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825513456064 4.600710-7599【OAL】11636【DC】4.6【LCF】76
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825516596064 6.350710-7677【OAL】15836【DC】6.35【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825526486064 9.700710-7598【OAL】19040【DC】9.7【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825527706064 7.600710-7667【OAL】15836【DC】7.6【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825528676064 3.250710-7589【OAL】9536【DC】3.25【LCF】55
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825533396064 13.300710-7606【OAL】25145【DC】13.3【LCF】202
¥115,820
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536016064 8.900710-9200【OAL】19040【DC】8.9【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825539516064 8.200710-9184【OAL】19040【DC】8.2【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825545656064 4.200710-7615【OAL】10936【DC】4.2【LCF】69
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555976064 9.250710-9176【OAL】19040【DC】9.25【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825564106064 7.940710-9185【OAL】15836【DC】7.94【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825564986064 10.400710-7654【OAL】22345【DC】10.4【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825565956064 11.300710-7605【OAL】22345【DC】11.3【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825567266064 11.600710-9193【OAL】22345【DC】11.6【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825568576064 3.400710-7693【OAL】9536【DC】3.4【LCF】55
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825570406064 4.400710-7691【OAL】10936【DC】4.4【LCF】69
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825570856064 9.900710-7588【OAL】19040【DC】9.9【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825573816064 8.700710-9171【OAL】19040【DC】8.7【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825576366064 3.200710-7696【OAL】9536【DC】3.2【LCF】55
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825576796064 3.570710-7592【OAL】10236【DC】3.57【LCF】62
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825578466064 5.160710-7612【OAL】12336【DC】5.16【LCF】83
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825581516064 10.600710-7673【OAL】22345【DC】10.6【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825583796064 5.800710-7590【OAL】13036【DC】5.8【LCF】90
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825583976064 13.700710-7631【OAL】25145【DC】13.7【LCF】202
¥115,820
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825584766064 12.900710-7666【OAL】25145【DC】12.9【LCF】202
¥115,820
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825591066064 10.320710-7591【OAL】22345【DC】10.32【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825595086064 5.700710-9192【OAL】13036【DC】5.7【LCF】90
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825599986064 3.900710-7643【OAL】10236【DC】3.9【LCF】62
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825612856064 9.100710-7628【OAL】190409.1【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825614256064 10.300710-7672【OAL】2234510.3【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825615386064 4.800710-7697【OAL】116364.8【LCF】76
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825622386064 4.900710-6004【OAL】11636【DC】4.9【LCF】76
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825622566064 6.100710-7642【OAL】15836【DC】6.1【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825627016064 5.500710-7683【OAL】13036【DC】5.5【LCF】90
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825630176064 7.800710-7621【OAL】15836【DC】7.8【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825637356064 4.700710-7634【OAL】11636【DC】4.7【LCF】76
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825639706064 3.000710-7658【OAL】9536【DC】3【LCF】55
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825642596064 4.760710-7644【OAL】11636【DC】4.76【LCF】76
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825644786064 11.700710-7651【OAL】22345【DC】11.7【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825645576064 7.140710-7646【OAL】15836【DC】7.14【LCF】118
¥55,860
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825646366064 11.100710-7596【OAL】22345【DC】11.1【LCF】174
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825646616064 9.400710-7602【OAL】19040【DC】9.4【LCF】146
¥70,470
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825647066064 5.100710-9178【OAL】12336【DC】5.1【LCF】83
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825653186064 3.300710-7622【OAL】9536【DC】3.3【LCF】55
¥47,720
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする