カテゴリ
- 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(36)
- SMC(32)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- 十川ゴム(24)
- ATEN(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- トヨタ(7)
- サンドビック(6)
- ミツビシ(5)
- いすゞ自動車(5)
- ホンダ(4)
- カワグレ(4)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三笠産業[工具](3)
- ワイドミュラー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「56-800」の検索結果
特価

ハイスドリル レギュラ
グーリング¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 245
グーリング¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥299,800税込¥329,7801本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245
グーリング¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃
グーリング¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥4,498税込¥4,9481本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル セミロング
グーリング¥16,980税込¥18,6781本20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥64,980税込¥71,4781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。