グーリング
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
【OAL】65
【OAL】78
【OAL】87
【OAL】100
【OAL】120
【OAL】128
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02515891
6065 6.500
711-8311
【OAL】78
36
【DC】6.5
【LCF】31
¥
25,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
02516277
6065 18.500
711-9886
【OAL】128
50
【DC】18.5
【LCF】76
¥
113,580
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
02516582
6065 4.200
711-8310
【OAL】65
40
【DC】4.2
【LCF】18
¥
22,870
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
02516889
6065 17.000
711-9877
【OAL】120
48
【DC】17
【LCF】70
¥
104,670
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
02517747
6065 9.000
711-9832
【OAL】87
40
【DC】9
【LCF】43
¥
29,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
02517869
6065 6.800
711-6700
【OAL】78
36
【DC】6.8
【LCF】31
¥
25,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
02518526
6065 10.500
711-8273
【OAL】100
45
【DC】10.5
【LCF】52
¥
39,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
02518551
6065 7.800
711-6686
【OAL】78
36
【DC】7.8
【LCF】35
¥
25,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
02518682
6065 11.000
711-9853
【OAL】100
45
【DC】11
【LCF】52
¥
39,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください