カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- MAZDA(マツダ)(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- 三菱ふそう(10)
- トヨタ(10)
- 日野自動車(10)
- CKD(8)
- いすゞ自動車(5)
- アズワン(3)
- スズキ(3)
- ホンダ(3)
- カクダイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- TRACO POWER(2)
- RS PRO(2)
- 京セラ(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
「648-50」の検索結果

弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長2)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSシャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート
グーリング¥199,800税込¥219,7801本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
グーリング¥55,980税込¥61,5781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7