カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- ParkerTAIYO(45)
- 十川ゴム(24)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- 三菱電機(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- イスカル(12)
- NACHI(不二越)(12)
- コガネイ(11)
- ニッセイ(11)
- SKC(環境測定)(10)
- CKD(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PROST's(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- 理研製鋼(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- 黒田精工(6)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
「69300」の検索結果

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D
グーリング¥97,980税込¥107,7781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D
グーリング¥26,980税込¥29,6781本20日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118