曜日別特売

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート - グーリング396_深穴加工ドリル ロング FIREコート - グーリング

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
材質
HSCO
先端角(°)
130
全78種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
内容量
78種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82551720396 9.8001本713-23021841219.89.8
¥19,720
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552691396 5.1001本713-2483132875.15.1
¥6,520
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82553050396 2.0001箱(10本)713-2462855622
¥47,400
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82553120396 4.0001本713-24951197844
¥5,280
¥4,198
¥4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
82553960396 12.0001本713-23282051341212
¥27,660
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554730396 7.0001本713-229515610277
¥11,490
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554949396 8.2001本713-23121651098.28.2
¥15,860
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555396396 5.3001本713-2332132875.35.3
¥7,210
¥5,698
¥6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556051396 6.2001本713-2476148976.26.2
¥11,490
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556875396 9.5001本713-24881751159.59.5
¥17,560
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557399396 6.6001本713-2468148976.66.6
¥11,490
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557417396 8.7001本713-23241751158.78.7
¥15,530
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558957396 2.8001箱(10本)713-2494100662.82.8
¥62,100
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560111396 5.7001本713-2477139915.75.7
¥7,380
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560120396 3.1001本713-2326106693.13.1
¥6,360
¥4,998
¥5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560366396 5.4001本713-2322139915.45.4
¥8,060
¥6,398
¥7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560838396 7.1001本713-23081561027.17.1
¥12,730
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560926396 5.5001本713-2481139915.55.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561879396 5.0001本713-24521328755
¥5,750
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562159396 9.7001本713-24801841219.79.7
¥22,210
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562177396 10.0001本713-24751841211010
¥15,860
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562299396 4.9001本713-2497132874.94.9
¥6,290
¥4,998
¥5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562807396 5.8001本713-2471139915.85.8
¥7,380
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562956396 2.2001箱(10本)713-233190592.22.2
¥58,900
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563516396 4.3001本713-2486126824.34.3
¥6,290
¥4,998
¥5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564119396 6.4001本713-2307148976.46.4
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564225396 8.6001本713-23101751158.68.6
¥17,380
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564688396 7.7001本713-23201651097.77.7
¥15,690
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564871396 8.1001本713-23331651098.18.1
¥14,580
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564959396 2.4001箱(10本)713-231495622.42.4
¥61,200
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564968396 6.7001本713-2309148976.76.7
¥12,570
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565406396 1.3001箱(10本)713-232165411.31.3
¥60,500
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565668396 1.7001箱(10本)713-249376501.71.7
¥58,300
¥45,980
¥50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566867396 3.8001本713-2461119783.83.8
¥5,580
¥4,398
¥4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567305396 10.5001本713-246018412110.510.5
¥20,670
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567637396 2.6001箱(10本)713-246595622.62.6
¥58,900
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568057396 8.8001本713-24511751158.88.8
¥18,160
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568100396 2.5001箱(10本)713-230195622.52.5
¥47,400
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568188396 3.5001本713-2318112733.53.5
¥5,440
¥4,298
¥4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568696396 3.9001本713-2489119783.93.9
¥6,830
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568818396 4.6001本713-2464126824.64.6
¥6,290
¥4,998
¥5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569211396 5.2001本713-2463132875.25.2
¥6,910
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570550396 4.8001本713-2306132874.84.8
¥7,210
¥5,698
¥6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571889396 1.9001箱(10本)713-247880531.91.9
¥56,800
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572711396 1.8001箱(10本)713-233080531.81.8
¥60,500
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573298396 2.3001箱(10本)713-231190592.32.3
¥60,500
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573325396 5.6001本713-2491139915.65.6
¥7,300
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574865396 8.4001本713-24731651098.48.4
¥15,380
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575635396 3.6001本713-2299112733.63.6
¥6,520
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575660396 7.4001本713-23151561027.47.4
¥15,070
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする