カテゴリ

  • 切削工具(101)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(37)
  • 大阪魂(653)
  • エスコ(146)
  • NACHI(不二越)(115)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(110)
  • OSG(オーエスジー)(106)
  • TRUSCO(105)
  • EIKO(栄工舎)(77)
  • 八幡ねじ(75)
  • 岡崎精工(70)
  • 三菱マテリアル(68)
  • ケナメタル(60)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(55)
  • プロトティップ(53)
  • RYOCO(菱高精機)(52)
  • ユタカ(Crown)(46)
  • 日産ネジ(45)
  • 麻場(42)
  • KITACO(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.5φ」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用グーリング
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリングTinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング
6,498税込7,148
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 並目グーリング
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリングTiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)グーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686グーリング
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
3,500税込3,850
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリングハイスドリル レギュラ FIREコートグーリング
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461 グーリングストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461グーリング
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリングストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498グーリング
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコートグーリング
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用グーリング
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 658 GT100グーリング
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mmグーリング
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理グーリング
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ FIREコートグーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511グーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
8.5φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8.5φ