カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- CKD(7)
- Igus(イグス)(11)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(20)
- SMC(69)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- いすゞ自動車(21)
- アズワン(3)
- スズキ(5)
- スバル(5)
- トヨタ(38)
- ホンダ(3)
- ミズケイ(2)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(8)
- 住友重機械工業(2)
- 十川ゴム(48)
- 日野自動車(13)
- ブランドをもっと見る
「917-50」の検索結果

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥32,980税込¥36,2781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥14,980税込¥16,4781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
グーリング¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から23日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。