曜日別特売

6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート - グーリング6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート - グーリング

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。

用途
構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
内容量
1本
全190種類を絞り込む
全長(mm)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825510476589 4.400711-6117【OAL】6636【DC】4.4【LCF】24
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825519666589 9.700711-6113【OAL】8940【DC】9.7【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825524476589 8.700711-6130【OAL】8940【DC】8.7【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825529556589 5.400711-7708【OAL】6636【DC】5.4【LCF】28
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825534366589 11.800711-6151【OAL】10245【DC】11.8【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
825534706589 20.000711-6172【OAL】13150【DC】20【LCF】79
¥104,950
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
825534796589 15.000711-7730【OAL】11548【DC】15【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
825538116589 9.600711-7754【OAL】8940【DC】9.6【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
825540396589 15.480711-7669【OAL】11548【DC】15.48【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825541006589 9.340711-6147【OAL】8940【DC】9.34【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825541096589 4.300711-6093【OAL】6636【DC】4.3【LCF】24
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
825541706589 4.370711-7741【OAL】6636【DC】4.37【LCF】24
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542496589 9.130711-7702【OAL】8940【DC】9.13【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825543986589 19.250711-6171【OAL】13150【DC】19.25【LCF】79
¥104,950
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825544416589 11.510711-7693【OAL】10245【DC】11.51【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825544686589 12.600711-7737【OAL】10745【DC】12.6【LCF】60
¥48,670
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825545386589 18.500711-7719【OAL】13150【DC】18.5【LCF】79
¥104,950
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
825546266589 19.550711-6108【OAL】13150【DC】19.55【LCF】79
¥104,950
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825546876589 13.490711-7738【OAL】10745【DC】13.49【LCF】60
¥48,670
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825551956589 11.600711-6145【OAL】10245【DC】11.6【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825552476589 11.200711-7722【OAL】10245【DC】11.2【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825553176589 4.040711-6165【OAL】6636【DC】4.04【LCF】24
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555186589 8.600711-6137【OAL】8940【DC】8.6【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555886589 14.600711-6160【OAL】11548【DC】14.6【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557196589 6.750711-7729【OAL】7936【DC】6.75【LCF】34
¥23,600
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557466589 9.250711-6166【OAL】8940【DC】9.25【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825558866589 15.100711-7756【OAL】11548【DC】15.1【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825559816589 14.400711-7686【OAL】11548【DC】14.4【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825559996589 9.800711-6123【OAL】8940【DC】9.8【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
825560786589 11.700711-7667【OAL】10245【DC】11.7【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825561056589 10.720711-6133【OAL】10245【DC】10.72【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825562886589 15.080711-7731【OAL】11548【DC】15.08【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825563586589 12.100711-7745【OAL】10745【DC】12.1【LCF】60
¥48,670
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825564556589 18.260711-7665【OAL】13150【DC】18.26【LCF】79
¥96,550
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825564896589 13.800711-7739【OAL】10745【DC】13.8【LCF】60
¥48,670
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825572776589 9.500711-6122【OAL】8940【DC】9.5【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
825575756589 11.910711-7732【OAL】10245【DC】11.91【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825578556589 8.500711-6104【OAL】8940【DC】8.5【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
825580996589 8.300711-7649【OAL】8940【DC】8.3【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825586076589 6.000711-6173【OAL】6636【DC】6【LCF】28
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
825586956589 14.900711-6149【OAL】11548【DC】14.9【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825588356589 8.900711-7705【OAL】8940【DC】8.9【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825594116589 5.500711-7695【OAL】6636【DC】5.5【LCF】28
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
825594996589 5.600711-7688【OAL】6636【DC】5.6【LCF】28
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825596916589 9.300711-7653【OAL】8940【DC】9.3【LCF】47
¥26,910
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825597366589 14.500711-6107【OAL】11548【DC】14.5【LCF】65
¥60,560
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
825601566589 5.410711-6127【OAL】6636【DC】5.41【LCF】28
¥21,110
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825602696589 10.800711-9239【OAL】10245【DC】10.8【LCF】55
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
825607076589 17.000711-7652【OAL】12348【DC】17【LCF】73
¥96,550
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
825608116589 16.700711-6126【OAL】12348【DC】16.7【LCF】73
¥96,550
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする