カテゴリ

  • 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(1)
  • SMC(476)
  • ParkerTAIYO(370)
  • コガネイ(170)
  • RS PRO(159)
  • CKD(63)
  • omron(オムロン)(59)
  • TRACO POWER(54)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • KEMET(45)
  • 三菱電機(43)
  • HUBER & SUHNER(33)
  • マリンテック(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • 富士電機(28)
  • サンドビック(27)
  • 本多電子(27)
  • VISHAY(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC11」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Shortグーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコートグーリング
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用グーリング
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコートグーリング
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ステンレス専用のインサートです。
用途ステンレス、チタン合金用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
鋳鉄専用のインサートです。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材3×D用 Signumコートグーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリルロング グーリング超硬ドリルロンググーリング
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄用。
超硬3枚刃ドリル グーリング超硬3枚刃ドリルグーリング
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5Dグーリング
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用グーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材7×D用 Signumコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材5×D用 Signumコートグーリング
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコートグーリング
86,980税込95,678
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用 グーリング刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用グーリング
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコートグーリング
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート グーリング超硬ドリル鋳鉄用 FIREコートグーリング
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート グーリングステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコートグーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコート グーリング4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコートグーリング
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
円筒面や斜面へのドリリングのためのパイロット穴加工に最適です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコートグーリング
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
パイロット穴用の先端角145°のインサートです。
用途一般パイロット加工用。
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xDグーリング
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
刃先交換式超硬ドリル用チップ グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップグーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
アルミ専用のインサートです。
用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。
ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリングソリッドガンドリル EB100M 25Dグーリング
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル25×D用 nanoAコートグーリング
149,800税込164,780
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3Dグーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25Dグーリング
96,980税込106,678
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15Dグーリング
65,980税込72,578
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付きグーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20Dグーリング
74,980税込82,478
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCNグーリング
25,980税込28,578
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
関連キーワード
ドリルカテゴリ