カテゴリ
- 切削工具(50)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- PISCO(ピスコ)(61)
- EFFORT(エホート)(38)
- RS PRO(36)
- イシハシ精工(29)
- 理研製鋼(18)
- CKD(15)
- エレコム(14)
- S&K(三興製作所)(13)
- メディアカバーマーケット(9)
- AMPHENOL(5)
- カーシーカシマ(5)
- RPC(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Jabra(4)
- アライドテレシス(4)
- アソー(3)
- エスコ(3)
- 大見工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hsco」の検索結果

ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
センタードリル レギュラ
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ステップパワードリル ドリルセット
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1セット翌々日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
ハイスドリル ロング
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用。材質HSCOシャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル ロング ダークマージン
グーリング¥33,980税込¥37,3781箱(10本)当日出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番180-8859材質HSCO全長(mm)80溝長(mm)53先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ロング TiNコート X型シンニング採用
グーリング¥48,980税込¥53,8781箱(10本)翌々日出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。トラスコ品番232-6740材質HSCO全長(mm)85溝長(mm)56表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)2.05RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥759~税込¥835~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番234-4631材質HSCO全長(mm)109溝長(mm)69表面処理FIREコートねじれ角(°)130刃径(mm)7.2
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番232-7666材質HSCO全長(mm)68溝長(mm)24シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36刃径(Φmm)4.6表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
マイクロドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)翌々日出荷小径穴あけ用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番233-2518材質HSCO全長(mm)59溝長(mm)27シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)28刃径(Φmm)2.2表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130