曜日別特売

571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化

571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 - グーリング571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSCO
先端角(°)
130
内容量
1本
全65種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82551878571 7.750712-15033902657.757.75
¥51,160
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82552465571 11.500712-150845531011.511.5
¥42,000
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82553165571 6.750712-00043702506.756.75
¥34,750
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
82553445571 5.560712-15233302255.565.56
¥19,240
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82555771571 8.730712-15184102808.738.73
¥30,710
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82556148571 5.000712-151931521055
¥10,410
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
82556830571 6.800711-99913702506.86.8
¥32,460
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82556927571 11.000712-14984553101111
¥38,100
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82557067571 3.100712-15142501703.13.1
¥13,410
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
82558501571 8.800712-00084102808.88.8
¥53,620
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82558519571 3.170712-15022501703.173.17
¥8,730
¥6,898
¥7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
82559131571 13.000712-00094803301313
¥44,830
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82559596571 3.300712-00072501703.33.3
¥15,180
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82560558571 10.720712-148945531010.7210.72
¥61,740
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
82561800571 6.200712-15113502356.26.2
¥27,520
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82562755571 4.760711-99983152104.764.76
¥11,480
¥8,998
¥9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
82563121571 4.300712-14922952004.34.3
¥16,400
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82563261571 8.600711-99934102808.68.6
¥43,080
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82563288571 10.500712-150543029510.510.5
¥36,360
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
82563480571 12.200711-999448033012.212.2
¥58,240
¥45,980
¥50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82564381571 8.200711-99903902658.28.2
¥41,300
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82564390571 4.900712-15173152104.94.9
¥26,290
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82565065571 9.500711-99884102809.59.5
¥33,520
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
82565598571 5.950712-14863302255.955.95
¥25,930
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82567217571 4.200712-00112801904.24.2
¥15,880
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82567348571 6.350712-00123502356.356.35
¥13,250
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
82567628571 6.300711-99863502356.36.3
¥30,870
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82568215571 5.500711-99953302255.55.5
¥12,010
¥9,498
¥10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
82569755571 6.500711-99853502356.56.5
¥13,580
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
82569825571 3.400712-00142651803.43.4
¥16,580
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82570358571 4.100712-15002801904.14.1
¥17,470
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82570611571 8.000712-150639026588
¥19,240
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82570848571 5.800712-15243302255.85.8
¥28,060
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82571478571 3.900712-00152801903.93.9
¥18,520
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82572878571 10.320712-000243029510.3210.32
¥56,100
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82573368571 12.500711-998948033012.512.5
¥42,350
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82574251571 4.000711-998728019044
¥9,000
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
82575039571 3.200712-14942501703.23.2
¥10,410
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
82575766571 6.100712-15133502356.16.1
¥28,060
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82576335571 3.700712-15092651803.73.7
¥18,520
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82577069571 3.500712-00052651803.53.5
¥9,170
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
82577665571 7.200712-15073702507.27.2
¥40,220
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82578137571 4.500712-14932952004.54.5
¥10,410
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
82578645571 6.700712-00003502356.76.7
¥32,990
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82578977571 11.110712-001345531011.1111.11
¥57,190
¥45,980
¥50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82579650571 7.940712-00033902657.947.94
¥28,590
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82580009571 7.140712-14873702507.147.14
¥26,650
¥20,980
¥23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
82580140571 4.800712-15153152104.84.8
¥24,710
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82580596571 3.000712-000124016033
¥11,640
¥9,198
¥10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
82581768571 6.000712-148833022566
¥12,010
¥9,498
¥10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする